Referencer
Sati:CT08008
Rubix:112054

Teknisk oversigt
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Klembøsning | 5050 |
| Materiale | phosphate cast iron |
oplysninger om produktet : TL. pulley 800-8 SPC 5050
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 170000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 5050 |
| Materiale | phosphate cast iron |
| Type | attachment type: hub housing |
| Udvendig diameter | 809.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
24.418,79 kr. Ex moms
/ Styk
30.523,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel