Referencer
Sati:ZT01601
Rubix:107568

oplysninger om produktet : TL. pulley 160-1 SPZ 1610
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Klembøsning | 1610 |
| Type | attachment type: hub housing |
| Udvendig diameter | 164 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
333,97 kr. Ex moms
/ Styk
417,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig