Referencer
Sati:PM30030
Rubix:6273498

oplysninger om produktet : Tannhjul H30mm D16mm Mat C45E EN10083-1 – PM 30030
Spur gears with side hub (module: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6)Pressure angle 20°Material C 45 EUNI EN 10083-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1850 g |
|---|---|
| Modul | 3 mm |
| Antal tænder | 30 |
| Bredde | 30 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
360,72 kr. Ex moms
/ Styk
450,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel