Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati PT10009
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:PT10009
Rubix:152294

oplysninger om produktet : 10B-3 Z=9 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 380 g |
|---|---|
| Kædedeling | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 9 |
| ISO-kode | 10b-3 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
126,40 kr. Ex moms
/ Styk
158,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel