Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati PT12032
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:PT12032
Rubix:152430

oplysninger om produktet : 16B-3 Z=32 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 31000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 32 |
| ISO-kode | 16b-3 |
| Materiale | stål |
| 17,02 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.769,64 kr. Ex moms
/ Styk
4.712,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel