Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati PT13014
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:PT13014
Rubix:109894

oplysninger om produktet : 20B-3 Z=14 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 9900 g |
|---|---|
| Kædedeling | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 14 |
| ISO-kode | 20b-3 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.569,98 kr. Ex moms
/ Styk
1.962,47 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel