Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati PT13034
Kædehjul BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:PT13034
Rubix:152489

oplysninger om produktet : 20B-3 Z=34 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 59000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 34 |
| ISO-kode | 20b-3 |
| Materiale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
8.043,15 kr. Ex moms
/ Styk
10.053,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel