Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CD05035
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CD05035
Rubix:152999

oplysninger om produktet : 06B-2 Z=35 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 930 g |
|---|---|
| Kædedeling | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 35 |
| ISO-kode | 06b-2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
170,44 kr. Ex moms
/ Styk
213,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel