Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CD05059
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CD05059
Rubix:153023

oplysninger om produktet : 06B-2 Z=59 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2750 g |
|---|---|
| Kædedeling | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 59 |
| ISO-kode | 06b-2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
382,11 kr. Ex moms
/ Styk
477,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel