Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CD11055
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CD11055
Rubix:153237

oplysninger om produktet : 12B-2 Z=55 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 19800 g |
|---|---|
| Kædedeling | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 55 |
| ISO-kode | 12b-2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.171,92 kr. Ex moms
/ Styk
2.714,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel