Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CD13022
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CD13022
Rubix:153340

oplysninger om produktet : 20B-2 Z=22 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 14100 g |
|---|---|
| Kædedeling | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 22 |
| ISO-kode | 20b-2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.826,74 kr. Ex moms
/ Styk
2.283,43 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel