Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CD15057
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CD15057
Rubix:153450

oplysninger om produktet : 28B-2 Z=57 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 330000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 44.45 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 57 |
| ISO-kode | 28b-2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
36.248,40 kr. Ex moms
/ Styk
45.310,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel