Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CT09014
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CT09014
Rubix:153561

oplysninger om produktet : 08B-3 Z=14 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 460 g |
|---|---|
| Kædedeling | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 14 |
| ISO-kode | 08b-3 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
100,86 kr. Ex moms
/ Styk
126,07 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel