Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CT11050
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CT11050
Rubix:153741

oplysninger om produktet : 12B-3 Z=50 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 26000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 50 |
| ISO-kode | 12b-3 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.849,52 kr. Ex moms
/ Styk
3.561,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel