Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CT12011
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CT12011
Rubix:153774

oplysninger om produktet : 16B-3 Z=11 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 11 |
| ISO-kode | 16b-3 |
| 17,02 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
468,78 kr. Ex moms
/ Styk
585,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel