Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CT13017
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CT13017
Rubix:153839

oplysninger om produktet : 20B-3 Z=17 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 14000 g |
|---|---|
| Kædedeling | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 17 |
| ISO-kode | 20b-3 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.723,03 kr. Ex moms
/ Styk
2.153,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel