Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati CT15015
Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Sati
Se tekniske oplysningerReferencer
Sati:CT15015
Rubix:153928

oplysninger om produktet : 28B-3 Z=15 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 30500 g |
|---|---|
| Kædedeling | 44.45 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 15 |
| ISO-kode | 28b-3 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.416,31 kr. Ex moms
/ Styk
5.520,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel