Referencer
Tyrolit:816916
Rubix:6449811
EAN:9003178169167

oplysninger om produktet : CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted 40x20 - 6x40 A80 C X A-P01 Premium***
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 59 g |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Tykkelse | 20 mm |
| Partikel | 80 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
553,50 kr. Ex moms
/ 10 Styk
691,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel