Referencer
Ruko:108235
EAN:4007140043863

Teknisk oversigt
| Kropsmateriale | hss |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| Skæredybde | 30 mm |
oplysninger om produktet :
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kropsmateriale | hss |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| Skæredybde | 30 mm |
| Fastgørelsesdiameter | 19 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS