Referencer
Stahlwille:03110055
Rubix:6185775
EAN:4018754102051



oplysninger om produktet : Inhex Socket 1/2'', 54 TXB T 55 - 03110055 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 24x24x58 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 111 g |
| Firkantet trækadapter | 1/2 '' |
| Længde | 58 mm |
| Aftryk | torx-profil |
| Trykstørrelse | t55 |
| Model | 54txb |
At vise UNSPSC/ECL@SS
960,10 kr. Ex moms
/ 5 Styk
1.200,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
