Opbevaringsmodul med udstyr Stahlwille TCS 102-108/10956/10961/18
Opbevaringsmodul med udstyr Stahlwille
Se tekniske oplysningerReferencer
Stahlwille:TCS 102-108/10956/10961/18
Rubix:6183811
producent:96830620
EAN:4018754164660



oplysninger om produktet : Tool Set In Tool-Control Tray-System, TCS 102-108/10956/10960/18 - 96830620 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 55x345x525 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3653 g |
| Antal elementer | 18 |
| Højde | 55 mm |
| Bredde | 530 mm |
| Dybde | 350 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.968,60 kr. Ex moms
/ Styk
3.710,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
