Opbevaringsmodul med udstyr Stahlwille 96838126
Opbevaringsmodul med udstyr Stahlwille
Se tekniske oplysningerReferencer
Stahlwille:96838126
Rubix:6183749
EAN:4018754095858



oplysninger om produktet : Set Double Ended Open Spanners, ES 10/10, 6x7-30x32mm - 96838126 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 70x175x345 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1515 g |
| Antal elementer | 10 |
| Højde | 70 mm |
| Bredde | 350 mm |
| Dybde | 175 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
863,36 kr. Ex moms
/ Styk
1.079,20 kr. Inkl moms
- Udsolgt
