Isolerede skruetrækkere Beta Tools 1272MQ 0x3x60
Isolerede skruetrækkere Beta Tools
Se tekniske oplysningerReferencer
Beta Tools:1272MQ 0x3x60
Rubix:6037178
producent:012720703
EAN:8014230645704

oplysninger om produktet : 1272MQ 0x3x60 BETA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 36 g |
| Aftryk | phillips (ph) |
| Bladlængde | 60 mm |
| Trykstørrelse | ph0 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
