Isolerede skruetrækkere Beta Tools 1272MQ 2x6x100
Isolerede skruetrækkere Beta Tools
Se tekniske oplysningerReferencer
Beta Tools:1272MQ 2x6x100
Rubix:6037176
producent:012720718
EAN:8014230645728

oplysninger om produktet : 1272MQ 2x6x100 BETA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 104,6 g |
| Aftryk | phillips (ph) |
| Bladlængde | 100 mm |
| Trykstørrelse | 6 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
