Referencer
Beta Tools:1719BA8/M
Rubix:6036404
producent:017190805
EAN:8014230645391

oplysninger om produktet : 1719BA8/M-8'' SPARKPROOF FILES - BETA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 375x77x28 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 219 g |
| Form | rund |
| Længde | 200 mm |
| Sektion | m mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.308,75 kr. Ex moms
/ Styk
1.635,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
