Fast og variabel nøgle Beta Tools 55BA 16X17
Fast og variabel nøgle Beta Tools
Se tekniske oplysningerReferencer
Beta Tools:55BA 16X17
Rubix:6038074
producent:000550807
EAN:8014230428611



oplysninger om produktet : 55BA 16X17-SPARK-PROOF DOUB.OPEN END WR. - BETA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 180x70x12 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 140 g |
| Åbning | 16x17 |
| Længde | 165 mm |
| Type | flad nøgle |
At vise UNSPSC/ECL@SS
614,21 kr. Ex moms
/ Styk
767,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
