Referencer
Beta Tools:900/16
Rubix:6037985
producent:009000814
EAN:8014230032238

oplysninger om produktet : 900/16-ADAPTOR 1/4''-3/8'' DRIVES - BETA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 15,9 g |
| Firkantet trækadapter | 1/4 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Længde | 28 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
48,15 kr. Ex moms
/ Styk
60,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
