Eksplosionssikker hannøgle Beta Tools 96BA 4
Eksplosionssikker hannøgle Beta Tools
Se tekniske oplysningerReferencer
Beta Tools:96BA 4
Rubix:6038613
producent:000960764
EAN:8014230427997

oplysninger om produktet : 96BA 4-SPARK-PROOF HEXAGON KEY WRENCHES - BETA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 96x80x5 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 14 g |
| Aftryk | hex / allen |
| Vægt | 14 g |
| Længde | 69 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
716,11 kr. Ex moms
/ Styk
895,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
