Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo VHEF-E-B53E-G18
Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo
Se tekniske oplysningerReferencer
Festo:VHEF-E-B53E-G18
Rubix:6455834
producent:8080980
EAN:4052568454258

oplysninger om produktet : Selector valve, VHEF-E-B53E-G18 - 8080980 - FESTO
Tekniske informationer
Egenskaber
| Antal porte | 5 |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Volumenstrøm | 530 l/min |
| Materiale | nbr |
| Trykområde | -0,95 tot 10 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
799,97 kr. Ex moms
/ Styk
999,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel