Referencer
Metabo:601501000
Rubix:6296454
producent:601501000
EAN:4061792174061

oplysninger om produktet : Kompressor basic 160-6 W OF - 601501000 - Metabo
Tekniske informationer
Egenskaber
| Motorydelse | 0.9 kW |
|---|---|
| Tryk | 8 bar |
| Beholderkapacitet | 6 l |
| Volumenstrøm | 160 l/min |
| Vægt | 8.4 kg |
| Lydniveau | 94 dB |
| Spænding | 220-240 V |
| Kapacitet | 3900 l/h |
| Længde | 34 cm |
| Højde | 30 cm |
| Dybde | 29 cm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.309,50 kr. Ex moms
/ Styk
1.636,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel