Søg efter reference, efter vare, efter mærke, efter adgangskode
da
Log ind eller registrer dig
Vores produkter
Vore tjenester
Kataloger
Kontakt os
Elektromotorer og frekvensomformere
(6.707)
Gear
(4.391)
Lejer og åbne transmissioner
(55.885)
Bearbejdning
(22.707)
Hydraulik, Pneumatik og Procces
(35.959)
Værktøjer & metrologi
(24.804)
Beskyttelse - sikkerhed - hygiejne
(28.278)
Vedligeholdelse og reparationer
(1.493)
Installation, montering og befæstigelse
(34.516)
Udstyr
(4.084)
Pneumatik
(34.142)
Hydraulik
(380)
Forseglingsteknologi
(15)
Måling og styringsteknologi
(433)
Slange- og rørledningsteknik
(593)
Filtrering og pleje
(8)
Se Hydraulik, Pneumatik og Procces
Slanger / rør
(328)
Montering - / Beskyttelsesudstyr
(145)
Stålrør
(1)
Steel fittings
(118)
Se Slange- og rørledningsteknik
RUBIX katagorier
Hydraulik, Pneumatik og Procces
Slange- og rørledningsteknik
Slanger / rør
Rør og stænger
Andet
BFM Spigot T304SS 250mm Dia
Andet BFM Fitting 20003
Andet BFM Fitting
Se tekniske oplysninger
Referencer
BFM Fitting:
20003
Rubix:
6296894
oplysninger om produktet : BFM Spigot T304SS 250mm Dia
Tekniske informationer
Egenskaber
At vise UNSPSC/ECL@SS
Rapportér en fejl i produktdata
6.649,69
kr.
Ex moms
/
Styk
8.312,11
kr.
Inkl moms
Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Tilføj til kurv
Vælg varianter (6)
Glem ikke at logge ind for at kunne drage nytte af dine priser
Se vores produkter fra tilsvarende kategorier
Andet BFM Fitting 20008
Andet BFM Fitting 20074
Andet BFM Fitting 20694
Andet BFM Fitting 20073
Andet BFM Fitting 25693
Andet BFM Fitting 20751
Andet BFM Fitting 20592
Andet BFM Fitting 20085
Andet BFM Fitting 20004
Andet BFM Fitting 20083
Andet BFM Fitting 20107
Andet BFM Fitting 20096
Andet BFM Fitting 20005
Andet BFM Fitting 20138
Andet BFM Fitting 20140