Referencer
Stahlwille:730R/5 QUICK
Rubix:6448093
producent:96504005
EAN:4018754269488




Teknisk oversigt
| Minimum tilspændingsmoment | 6 N.m |
|---|---|
| Tilspændingsmoment, maksimum | 50 N.m |
| Firkantet trækadapter | 3/8 '' |
oplysninger om produktet : Torque Wrench, 730R/5 6-50 Nm - 96504005 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Minimum tilspændingsmoment | 6 N.m |
|---|---|
| Tilspændingsmoment, maksimum | 50 N.m |
| Firkantet trækadapter | 3/8 '' |
| Længde | 380 mm |
| Vægt | 0.994 kg |
| Fastspænding | 9 x 12 mm |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.166,55 kr. Ex moms
/ Styk
3.958,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel