Referencer
Bosch:2608690131
Rubix:362330
EAN:3165140462785

oplysninger om produktet : FLATMEJSEL 20X250MM 10ST SDS-PLUS - 2608690131 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 250 mm |
|---|---|
| Bredde | 20 mm |
| Vægt | 2560 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
679,66 kr. Ex moms
/ Styk
849,58 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
