Referencer
Wera:05020210001
Rubix:6440582
producent:05020210001
EAN:4013288212757
oplysninger om produktet : 6003 Joker 19, Combination wrench - 05020210001 - WERA
Tekniske informationer
Egenskaber
| Åbning | 19 mm |
|---|---|
| Længde | 230 mm |
| Type | kombinationsnøgle |
At vise UNSPSC/ECL@SS
183,96 kr. Ex moms
/ Styk
229,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

