Referencer
Milwaukee:4932498677
Rubix:6459962
producent:4932498677
EAN:4058546525460


Teknisk oversigt
| Aftryk | hex / allen |
|---|---|
| Trykstørrelse | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm |
| Længde | 283 mm |
oplysninger om produktet : Sekskantnøkkel-sett, T-håndtak, 7 deler - 4932498677 - Milwaukee
Tekniske informationer
Egenskaber
| Aftryk | hex / allen |
|---|---|
| Trykstørrelse | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm |
| Længde | 283 mm |
| Polering | stål/krom |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.012,61 kr. Ex moms
/ Styk
1.265,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel