Referencer
Bahco:BBRBB12
Rubix:6379759
EAN:7314150371297

oplysninger om produktet : 12V Electrical Brake Bleeder - BBRBB12 - Bahco
Tekniske informationer
Egenskaber
| Tryk | 3.5 bar |
|---|---|
| Kapacitet | 10 l |
| Kabellængde | 4.6 m |
| Vægt | 14.6 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
14.232,23 kr. Ex moms
/ Styk
17.790,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
