Referencer
Bahco:402-35
Rubix:6293725
EAN:7314150384099




oplysninger om produktet : Pipe Cutter 35 Mm Better - 402-35 - Bahco
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kapacitet | 35 mm |
|---|---|
| Længde | 150 mm |
| Vægt | 0.566 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
415,82 kr. Ex moms
/ Styk
519,78 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
