Referencer
Portwest:S277YERL
Rubix:6395203
EAN:5036108181759

oplysninger om produktet : Hi-Vis Polo Shirt L/S, Yellow, Size L - S277YERL - PORTWEST
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Lange ærmer | ja |
| åndbar | ja |
| gramvægt | 175 g/m² |
| Høj visibilitet | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
193,18 kr. Ex moms
/ Styk
241,48 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel