Referencer
Sievi:43-52184-112-9PI-41
Rubix:6454556
producent:43-52184-112-9PI-41
EAN:6438157105127

oplysninger om produktet : Safety Shoes, Sweet Roller+ S3L, size 41 - SIEVI
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 41 |
|---|---|
| Stilk/stang | lav |
| Farve | sort |
| Hovedmaterialet | mikrofiber |
| Vandtæt | ja |
| Sikkerhedskategori | s3 |
| Skridsikkerhed | ja |
| Metatarsal beskyttelse | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.250,09 kr. Ex moms
/ par
2.812,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
