Referencer
Hellberg:42003-001
Rubix:6440333
producent:42003-001
EAN:7391441000333

oplysninger om produktet : Level 3, SNR 31dB Secure 3 Cap Mount - 42003-001 - Hellberg
Tekniske informationer
Egenskaber
| SNR-nummer | 31 dB |
|---|---|
| Vægt | 300 g |
| Farve | orange |
| Foldbar | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
270,69 kr. Ex moms
/ Styk
338,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig
