Referencer
Brady:174318
Rubix:6451591
producent:174318
EAN:0888434601334
oplysninger om produktet : Continuous Tape for Printers, 48,26 mm x 15,24 m, M6C-1900-439 - 174318 - BRADY
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 15240 mm |
|---|---|
| Bredde | 48.26 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.336,98 kr. Ex moms
/ Styk
1.671,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel


