Referencer
Nilfisk:17141001
Rubix:6379710
EAN:5715492032457

oplysninger om produktet : Vacuum Cleaner, IVT1000CR EU 230V - 17141001 - Nilfisk
Tekniske informationer
Egenskaber
| Strømforsyning | 230 V |
|---|---|
| Beholder | 12.5 l |
| Lydniveau | 61 dBA |
At vise UNSPSC/ECL@SS
31.025,45 kr. Ex moms
/ Styk
38.781,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
