Referencer
Tesa:04615-00001-01
Rubix:6448473
EAN:4063565288654





oplysninger om produktet : tesa 4615 General Purpose Duct Tape - recycled, 50m x 50mm, black - 04615-00001-01
Tekniske informationer
Egenskaber
| Bredde | 50 mm |
|---|---|
| Længde | 50 m |
| Farve | sort |
| Tykkelse | 0.175 mm |
| Materiale | recycled plastic, solvent-free synthetic rubber |
| Minimumstemperatur | 5 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
348,00 kr. Ex moms
/ 6 Styk
435,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
