Referencer
Arvid Nilsson:1114060
Rubix:6328555
EAN:7319000116271

oplysninger om produktet : D931-8.8-BZP M14x60 Hex Bolt (50PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 14 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
257,09 kr. Ex moms
/ pakke
321,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
60 mm
