Referencer
Arvid Nilsson:1122080
Rubix:6328540
EAN:7319003520549

oplysninger om produktet : D931-8.8-BZP M22x80 Hex Bolt (25PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 22 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
516,46 kr. Ex moms
/ pakke
645,58 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
