Referencer
Arvid Nilsson:1014160
Rubix:6303577
EAN:7319000109594
oplysninger om produktet : D931-8.8 M14x160 6kt Bolt
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 160 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 14 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
477,90 kr. Ex moms
/ pakke
597,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
160 mm
