Referencer
Arvid Nilsson:1022080
Rubix:6303536
EAN:7319000110644
oplysninger om produktet : D931-8.8 M22x80 6kt Bolt
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 22 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
750,79 kr. Ex moms
/ pakke
938,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm
