Referencer
Arvid Nilsson:12316080
Rubix:6324969
EAN:7319007429992

oplysninger om produktet : D931-A4-80 M16x80 Hex Bolt (25PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm
