Referencer
Arvid Nilsson:1410040
Rubix:6328509
EAN:7319000121794

oplysninger om produktet : D933-8.8-BZP M10x40 Hex SetScr (100PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
