Referencer
Arvid Nilsson:1312055
Rubix:6305259
EAN:7319000726524

oplysninger om produktet : D933-8.8 M12x55 6kt Sætskr.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 55 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 933 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 12 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
